Arbejdsbukser til industriarbejde, stretch, sort D100

Art.-nr.: 146613449900D100
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 100
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 146613449900D100
EAN/GTIN 7330509829912
Producentnummer 146613449900D100

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
98% bomuld, 2% elastolefin, lærred, 285 g/m²

Lommer
Inderlomme til lineal
Inderlomme til telefon
Lårlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
Baglomme, en med klap
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

Detaljer
Gylp med lynlås i metal
Elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal trykknapper, Skjulte knapper
D-ring

Funktionalitet
Forbøjede knæ
2-vejs stretch, ridsefri

Reflex
Refleksdetalje på benene

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Disse industrivaske, kradsefri bukser med knæbindslommer er fremstillet i et behageligt bomuldsdug med tovejsstretch og er elastiske i taljen for at øge komforten yderligere
  • Bukserne har reflekterende detaljer for at sikre, at du bliver set, når det er nødvendigt
  • Fås også i en damemodel 7106

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven