Arbejdsbukser til industriarbejde Stretch Black C50

Art.-nr.: 146613449900C50
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 50
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 146613449900C50
    EAN/GTIN 7330509829837
    Producentnummer 146613449900C50
    L-nummer L00980 5200

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    98% bomuld, 2% elastolefin, lærred, 285 g/m²

    Lommer
    Inderlomme til lineal
    Inderlomme til telefon
    Lårlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
    Baglomme, en med klap
    Udvendig knæbeskyttelseslomme
    Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

    Detaljer
    Gylp med lynlås i metal
    Elastik i taljen
    Indre bensøm med 3-nålssyning
    Metal trykknapper, Skjulte knapper
    D-ring

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    2-vejs stretch, ridsefri

    Reflex
    Refleksdetalje på benene

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Disse industrivaske, kradsefri bukser med knæbindslommer er fremstillet i et behageligt bomuldsdug med tovejsstretch og er elastiske i taljen for at øge komforten yderligere
    • Bukserne har reflekterende detaljer for at sikre, at du bliver set, når det er nødvendigt
    • Fås også i en damemodel 7106

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven