Udtrækker 5-26 mm

Art.-nr.: 1465031
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1465031
EAN/GTIN 4036976111071
Producentnummer 1465031
L-nummer L60160 1462

Betegnelse

Beskrivelse:

Til udtrækning af beskadigede bolte med højre eller venstre gevind
Også til ekstremt korte boltender

Egenskab:

  • Diameter, stift (stående) [mm]: 5-26
  • Bredde på tværs af flader [mm: 19
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven