Udførelse:
Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²
Lommer
Ryglommer med bælge
Indre knæbeskyttelseslommer
forstærkede, tredelte søgelommer på forsiden
Benlomme med bælge, klap og lomme til kuglepenne, ekstra lomme og telefonlomme
Indvendige lommer
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Sløjfer, en med D-ring
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Reflex
Refleksdetaljer
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Flammebestandige arbejdsbukser med lang levetid
- Arbejdsbukser med god pasform, holdbare og komfortable
- Der er overalt funktionelle detaljer i bukserne, f.eks. bøjede ben og refleksdetaljer forneden og rummelige håndteringslommer med mange funktioner
- Indvendige knæbeskyttende lommer øger komforten, når du arbejder på knæene
- Certificeret i henhold til EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 og IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%