Indvendig mikrometerskrue med tværgående riller, roterende spindel, 75-100 tommer, 12,7 mm flange

Art.-nr.: 146-125
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 146-125
EAN/GTIN 4946368387871
Producentnummer 146-125
L-nummer L40010 8294

Betegnelse

Beskrivelse:

De indvendige mikrometerskruer med tværgående riller gør det muligt at måle bredden og placeringen af de indvendige noter og giver dig følgende fordele: Der kan også leveres en to-vejs skraldemodel med ikke-roterende spindel

Egenskab:

Nøjagtighed (µm): ±10 µm/0,0004″
Skalainddeling: 0,01 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven