Arbejdsbukser til servicearbejde stræk D112

Art.-nr.: 145918458699D112
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 112
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145918458699D112
EAN/GTIN 7330509498415
Producentnummer 145918458699D112

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, ensfarvet, 166g/m²

Finish
Udtrækningsfunktion i bunden

Lommer
Indre telefonlomme
Lommer i ryggen
Insatte lommer
Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel i skridtet, på knæet og bagpå

Detaljer
Gylp med lynlås i plast
D-ring i taljen
Gummibelagt metalknap

Beskrivelse:

  • Moderne service bukser i et let, men slidstærkt materiale med hurtigtørrende egenskaber - hvilket gør bukserne ideelle til arbejde indendørs, eller udendørs i varmt vejr
  • Modellen har smallere pasform og præ-kurvede knæ for øget komfort
  • For optimal bevægelsesmulighed, har bukserne stretchpaneler på nøje udvalgte steder, såsom forneden, knæ og i skridtet
  • Bukserne har en pen- og knivlomme tilpasset højre- og venstrehåndede, en benlomme med en indvendig lomme i mesh til mobiltelefonen, samt forlængelsesmulighed ved benafslutningen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven