Arbejdsbukser til servicearbejde stræk C46

Art.-nr.: 145918458699C46
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
    Farve marineblau / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 46
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 145918458699C46
    EAN/GTIN 7330509498293
    Producentnummer 145918458699C46
    L-nummer L00980 940

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    65% polyester, 35% bomuld, ensfarvet, 166g/m²

    Finish
    Udtrækningsfunktion i bunden

    Lommer
    Indre telefonlomme
    Lommer i ryggen
    Insatte lommer
    Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    Strækpanel i skridtet, på knæet og bagpå

    Detaljer
    Gylp med lynlås i plast
    D-ring i taljen
    Gummibelagt metalknap

    Beskrivelse:

    • Moderne service bukser i et let, men slidstærkt materiale med hurtigtørrende egenskaber - hvilket gør bukserne ideelle til arbejde indendørs, eller udendørs i varmt vejr
    • Modellen har smallere pasform og præ-kurvede knæ for øget komfort
    • For optimal bevægelsesmulighed, har bukserne stretchpaneler på nøje udvalgte steder, såsom forneden, knæ og i skridtet
    • Bukserne har en pen- og knivlomme tilpasset højre- og venstrehåndede, en benlomme med en indvendig lomme i mesh til mobiltelefonen, samt forlængelsesmulighed ved benafslutningen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven