Service bukser Denim med stræk C56

Art.-nr.: 145911429900C56
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 56
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 145911429900C56
    EAN/GTIN 7330509486153
    Producentnummer 145911429900C56
    L-nummer L00980 569

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    85% bomuld, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® denim, 340g/m²

    Finish
    Udvidelsesfunktion forneden

    Lommer
    Indre telefonlomme
    Lommer bagpå
    Indsatte lommer
    Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    Strækpanel i skridtet, på knæet og bagpå

    Detaljer
    Plastisk lynlåsgylp
    D-ring i taljen

    Beskrivelse:

    • Servicebukser med strækpaneler på nøje udvalgte steder, forbøjede knæ for større fleksibilitet og komfort
    • Materialet er CORDURA® Denim, der er fire gange stærkere end almindelig Denim, hvilket gør buksen ekstremt slidstærk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven