Arbejdsbukser til servicearbejde stræk C54

Art.-nr.: 145718309900C54
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 54
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 145718309900C54
    EAN/GTIN 7330509717769
    Producentnummer 145718309900C54

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill, stretch, 245 g/m²

    Lommer
    Inderlomme til lineal
    Inderlomme til knæbeskyttelse
    Inderlomme til telefon
    Indvendige lommer
    Indvendige lommer
    Lårlommer med bælge. Pen- og knivlomme med skjulte magnetknapper og klap

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ, Slank pasform
    2-vejs stretch, Ridsefri, Stretchpanel foran, i skridtet, bagpå og på knæet

    Detaljer
    Plastisk lynlås gylp
    D-ring i taljen, Elastik i taljen
    Skjulte knapper

    Beskrivelse:

    • Servicebukser, der tager performance til det næste niveau
    • Bukser i 2-vejsstretch med stretchpaneler i 4-vejsstretch foran, bagpå, i skridtet og på knæene
    • Den elastiske talje gør bukserne virkelig komfortable
    • Bukserne er helt ridsefri

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven