Arbejdsbukser til servicearbejde stræk C48

Art.-nr.: 145718308600C48
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
Farve marineblau
Konfektionsstørrelse DE 48
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145718308600C48
EAN/GTIN 7330509717400
Producentnummer 145718308600C48
L-nummer L00980 5763

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill, stretch, 245 g/m²

Lommer
Inderlomme til lineal
Inderlomme til knæbeskyttelse
Inderlomme til telefon
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge. Pen- og knivlomme med skjulte magnetknapper og klap

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Slank pasform
2-vejs stretch, Ridsefri, Stretchpanel foran, i skridtet, bagpå og på knæet

Detaljer
Plastisk lynlås gylp
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Skjulte knapper

Beskrivelse:

  • Servicebukser, der tager performance til det næste niveau
  • Bukser i 2-vejsstretch med stretchpaneler i 4-vejsstretch foran, bagpå, i skridtet og på knæene
  • Den elastiske talje gør bukserne virkelig komfortable
  • Bukserne er helt ridsefri

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven