Arbejdsbukser til servicearbejde Denim Stretch C54

Art.-nr.: 145711478999C54
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145711478999C54
EAN/GTIN 7330509727997
Producentnummer 145711478999C54

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Lommer
Inderlomme til lineal
Inderlomme til knæbeskyttelse
Inderlomme til telefon
Indvendige lommer
Indsatte lommer
Lårlommer med bælge. Pen- og knivlomme med skjulte magnetknapper og klap

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Slank pasform
2-vejs stretch, Ridsefri, Stretchpanel foran, i skridtet, bagpå og på knæet

Detaljer
Plastisk lynlås gylp
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Skjulte knapper

Beskrivelse:

  • Servicebukser, der tager performance til det næste niveau
  • Bukser i denimstretch og stretchpaneler i fantastisk 4-vejsstretch foran, bagpå, i skridtet og på knæene
  • Den elastiske talje gør bukserne virkelig komfortable
  • Bukserne er helt kradsefri

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven