Arbejdsbukser til servicearbejde Denim Stretch C50

Art.-nr.: 145711478999C50
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
    Farve marineblau / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 50
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 145711478999C50
    EAN/GTIN 7330509727973
    Producentnummer 145711478999C50

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

    Lommer
    Inderlomme til lineal
    Inderlomme til knæbeskyttelse
    Inderlomme til telefon
    Indvendige lommer
    Indsatte lommer
    Lårlommer med bælge. Pen- og knivlomme med skjulte magnetknapper og klap

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ, Slank pasform
    2-vejs stretch, Ridsefri, Stretchpanel foran, i skridtet, bagpå og på knæet

    Detaljer
    Plastisk lynlås gylp
    D-ring i taljen, Elastik i taljen
    Skjulte knapper

    Beskrivelse:

    • Servicebukser, der tager performance til det næste niveau
    • Bukser i denimstretch og stretchpaneler i fantastisk 4-vejsstretch foran, bagpå, i skridtet og på knæene
    • Den elastiske talje gør bukserne virkelig komfortable
    • Bukserne er helt kradsefri

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven