Arbejdsbukser til servicearbejde stræk D112

Art.-nr.: 145618459998D112
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
Farve schwarz / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 112
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145618459998D112
EAN/GTIN 7330509651872
Producentnummer 145618459998D112

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, ensfarvet, 166g/m²

Lommer
Ryglommer
Indre telefonlomme
Dokumentlomme
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Finish
Benbund med CORDURA®-forstærkning

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækbart stof over front, bærestykke, knæ foran og bagpå og i skridtet

forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene

Detaljer
Gylp med lynlås i plast
Elastik i taljen
D-ring
Metalknap

Refleks
Refleksdetalje på benene

Beskrivelse:

  • Fleksible og stærke service/transportbukser, der er velegnede i forskellige situationer, der kræver komfort og bevægelsesfrihed
  • Disse bukser har elastik i taljen samt en lidt smallere pasform og har stretchpaneler for øget fleksibilitet
  • Det forstærkede knæ med CORDURA® Stretch-stof øger holdbarheden yderligere
  • Bukserne har to baglommer, bælgelommer på fronten og en benlomme, der er velegnet til opbevaring af dokumenter
  • Kontrastfarver på lynlås og sømme øger helhedsindtrykket
  • Sorte refleksdetaljer giver tøjet øget synlighed

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven