Arbejdsbukser til servicearbejde stræk D84

Art.-nr.: 145618458699D84
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
    Farve marineblau / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 84
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 145618458699D84
    EAN/GTIN 7330509618066
    Producentnummer 145618458699D84

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    65% polyester, 35% bomuld, ensfarvet, 166g/m²

    Lommer
    Ryglommer
    Indre telefonlomme
    Dokumentlomme
    Indvendige lommer
    Indvendige lommer
    Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

    Finish
    Benbund med CORDURA®-forstærkning

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    Strækbart stof over front, bærestykke, knæ foran og bagpå og i skridtet

    forstærkning
    CORDURA®-forstærket på knæene

    Detaljer
    Gylp med lynlås i plast
    Elastik i taljen
    D-ring
    Metalknap

    Refleks
    Refleksdetalje på benene

    Beskrivelse:

    • Fleksible og stærke service/transportbukser, der er velegnede i forskellige situationer, der kræver komfort og bevægelsesfrihed
    • Disse bukser har elastik i taljen samt en lidt smallere pasform og har stretchpaneler for øget fleksibilitet
    • Det forstærkede knæ med CORDURA® Stretch-stof øger holdbarheden yderligere
    • Bukserne har to baglommer, bælgelommer på fronten og en benlomme, der er velegnet til opbevaring af dokumenter
    • Kontrastfarver på lynlås og sømme øger helhedsindtrykket
    • Sorte refleksdetaljer giver tøjet øget synlighed

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven