Arbejdsbukser til havearbejde C44

Art.-nr.: 145418354699C44
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
    Farve armygrün / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 44
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 145418354699C44
    EAN/GTIN 7330509278437
    Producentnummer 145418354699C44

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    55% polyester, 45% bomuld, twill, genbrugspolyester, 270 g/m²

    Lommer
    Benlomme med klap og knaplukning, mindre påsat lomme med bælge
    Kniebeskyttelseslommer
    Baglommer med bælge
    Inkipslommer
    Ekstra bred CORDURA®-forstærket lineallomme med lomme til kuglepen, knivholder og ekstra lomme

    Detaljer
    Bredt løkker på ryg og sider, Løkker, to med D-ring
    Metal lynlås gylp
    Indvendig bensøm med dobbeltsyning

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ

    Forstærkning
    CORDURA® forstærkede forlommer, baglommer, lineallomme, knæ og søm

    Beskrivelse:

    • Gartnerbukser med gennemtænkte detaljer i genbrugspolyester og bomuld
    • Lommerne er specielt lavet til at rumme redskaber som beskæresakse, murske, lineal og foldestok samt blok og kuglepen

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven