Arbejdsbukser til havearbejde C148

Art.-nr.: 145418354699C148
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
Farve armygrün / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 148
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145418354699C148
EAN/GTIN 7330509278703
Producentnummer 145418354699C148

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% polyester, 45% bomuld, twill, genbrugspolyester, 270 g/m²

Lommer
Benlomme med klap og knaplukning, mindre påsat lomme med bælge
Kniebeskyttelseslommer
Baglommer med bælge
Inkipslommer
Ekstra bred CORDURA®-forstærket lineallomme med lomme til kuglepen, knivholder og ekstra lomme

Detaljer
Bredt løkker på ryg og sider, Løkker, to med D-ring
Metal lynlås gylp
Indvendig bensøm med dobbeltsyning

Funktionalitet
Forbøjede knæ

Forstærkning
CORDURA® forstærkede forlommer, baglommer, lineallomme, knæ og søm

Beskrivelse:

  • Gartnerbukser med gennemtænkte detaljer i genbrugspolyester og bomuld
  • Lommerne er specielt lavet til at rumme redskaber som beskæresakse, murske, lineal og foldestok samt blok og kuglepen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven