Indvendig mikrometerskrue med målekæbe, 275-300 tommer

Art.-nr.: 145-220
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
Produkttype Indvendig kæbemikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145-220
EAN/GTIN 4946368020068
Producentnummer 145-220
L-nummer L40010 7288

Betegnelse

Beskrivelse:

Digimatic-indvendige mikrometerskrue med målekæbe giver dig følgende fordele: HM-måleflader. Der kræves en indstillingsnormal (ekstraudstyr) til justering af referencepunkt.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 275 - 300
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±12 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven