Beskrivelse:
INDUSTRIBLADET NR. 145 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har fire på hinanden følgende skærekanter for en ekstra lang driftstid. Klingen er 39.0 mm lang, 18.4 mm bred og 0.30 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.
INDUSTRIBLADET NR. 145 er i den gennemsigtige emballage af 10 stykker under løbenummer 145.60. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
Udskæring:
Standard slibning
- Bladefacetter:
1-fold
klingens egenskaber:
4-vejs brugbar klinge
Egenskab:
- Bladform rektangulær klinge
- Antal perforeringer for blad: 5-hullers klinge
- Grundmateriale: Stål
- Blad rustfrit: Ja
- Slibning af blade: Standard slibning
- Bladefacetter: 1-dobbelt
- Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
- Antal skærekanter: 2
- Skærekanter: 4-fold anvendelig