Industribukser med stretch + knæpuder D92

Art.-nr.: 144818329900D92
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 92
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 144818329900D92
    EAN/GTIN 7330509760048
    Producentnummer 144818329900D92

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

    Lommer
    Inderlomme med lineal
    Inderlomme med telefonlomme
    Benlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
    Baglomme, den ene med klap
    Udvendig knæbeskyttelseslomme
    Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    2-vejs stretch, Ridsefri

    Detaljer
    Plastisk lynlås gylp
    Elastik i taljen
    Indre bensøm med 3-nålssyning
    Metal trykknapper, skjulte knapper
    D-ring

    Refleks
    Refleksdetalje på benene

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Disse bukser er en del af Blåkläder's nye industrikollektion af arbejdstøj i stretch
    • Disse ridsefri bukser, der er velegnede til industrielt vasketøj, er fremstillet helt i 2-vejs strækbart stof og har en elastisk linning for at gøre det endnu mere behageligt at have dem på
    • Disse skjulte funktioner omfatter en indvendig lineallomme, en sikkerhedslomme med lynlås og trykknapper, som alle gør disse meget pålidelige bukser til at bære, når man arbejder i miljøer med følsomme overflader
    • Reflekterende trim giver ekstra synlighed, når det er nødvendigt

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven