Opbevaringsbakke 456 x 50 x 75 mm

Art.-nr.: 1446924
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 1446924
EAN/GTIN 4010886811795
Producentnummer 1446924
L-nummer L60160 5286

Betegnelse

Beskrivelse:

Holder værktøjet altid lige ved hånden
Passer til perforerede plader med firkantede huller 10 x 38 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 456 mm
  • Samlet højde [mm]: 50 mm
  • Samlet længde [mm]: 75 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til firkantede huller 10 x 38 mm: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven