Arbejdsbukser til industrielt arbejde Stretch D84

Art.-nr.: 144418328699D84
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 84
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 144418328699D84
EAN/GTIN 7330509756287
Producentnummer 144418328699D84

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Lommer
Indre lineallomme
Indre telefonlomme
Benlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
Baglomme, en med klap
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

Funktionalitet
Formidlet knæ
Formidlet knæ
2-vejs stretch, Ridsefri

Detaljer
Plastisk lynlås gylp
Elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal trykknapper, skjulte knapper
D-ring

Refleks
Refleksdetalje på benene

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Disse bukser er en del af Blåkläder's nye industrikollektion af arbejdstøj i stretch
  • Disse ridsefri bukser, der er velegnede til industrielt vasketøj, er fremstillet helt i 2-vejs strækbart stof og har en elastisk linning for at gøre det endnu mere behageligt at have dem på
  • Disse skjulte funktioner omfatter en indvendig lineallomme, en sikkerhedslomme med lynlås og trykknapper, som alle gør disse meget pålidelige bukser til at bære, når man arbejder i miljøer med følsomme overflader
  • Reflekterende trim giver ekstra synlighed, når det er nødvendigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven