1/2″ Stiknøgle med slagnøgle TORX E24

Art.-nr.: 14425 E24
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14425 E24
EAN/GTIN 4991644353682
Producentnummer 14425 E24
L-nummer L60050 5959

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 40 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Længde: 17 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
E24
Indvendig Torx
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven