1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant 25 mm

Art.-nr.: 14406M 25mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14406M 25mm
EAN/GTIN 4991644387489
Producentnummer 14406M 25mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 29 mm
D1: 34,2 mm
Længde: 14 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 25 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven