1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant (inch) 15/16″

Art.-nr.: 14406A 15/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14406A 15/16
EAN/GTIN 4991644387847
Producentnummer 14406A 15/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 29 mm
D1: 33 mm
Længde: 14 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 15/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven