1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant 21 mm

Art.-nr.: 14405M 21mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14405M 21mm
EAN/GTIN 4991644352265
Producentnummer 14405M 21mm
L-nummer L60050 884

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Længde: 14 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 21 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven