1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant 1.1/8″

Art.-nr.: 14405A 1.1/8
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 14405A 1.1/8
    EAN/GTIN 4991644352586
    Producentnummer 14405A 1.1/8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 42 mm
    Mål D2: 30 mm
    D1: 40,7 mm
    Længde: 17 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1.1/8″
    Indvendig dobbelt sekskant
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven