1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant 1.1/2″

Art.-nr.: 14405A 1.1/2
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14405A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644352692
Producentnummer 14405A 1.1/2

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 53 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 52 mm
Længde: 20 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1.1/2″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven