1/2″ Stiknøgle med slagnøgle, tyndt vadende (inch) 13/16″

Art.-nr.: 14401A 13/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14401A 13/16
EAN/GTIN 4991644386727
Producentnummer 14401A 13/16
L-nummer L60050 9517

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 29 mm
D1: 29,2 mm
Længde: 14 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 13/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven