1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 33 mm

Art.-nr.: 14400M 33mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14400M 33mm
EAN/GTIN 4991644350285
Producentnummer 14400M 33mm
L-nummer L60050 3374

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 46 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 45,7 mm
Længde: 19 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 33 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven