1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 16 mm

Art.-nr.: 14400M 16mm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14400M 16mm
EAN/GTIN 4991644350117
Producentnummer 14400M 16mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 24,5 mm
Længde: 11 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 16 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven