1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 1/2″

Art.-nr.: 14400A 1/2
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14400A 1/2
EAN/GTIN 4991644350551
Producentnummer 14400A 1/2
L-nummer L60050 7299

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 25 mm
D1: 20,7 mm
Længde: 10 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/2″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven