1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 11/16″

Art.-nr.: 14400A 11/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14400A 11/16
EAN/GTIN 4991644350599
Producentnummer 14400A 11/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 25,7 mm
Længde: 12 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven