1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 1.1/4″

Art.-nr.: 14400A 1.1/4
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 14400A 1.1/4
    EAN/GTIN 4991644350698
    Producentnummer 14400A 1.1/4

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 42 mm
    Mål D2: 30 mm
    D1: 44,5 mm
    Længde: 18 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1.1/4″
    Sekskantet stik
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven