Power-diagonalskærer 180 mm, 2-komponenthåndtag

Art.-nr.: 1439588
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1439588
    EAN/GTIN 4010886807071
    Producentnummer 1439588
    L-nummer L60160 1315

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design i henhold til DIN ISO 5749
    Stort løftestangsspænd for nem skæring
    Til hård tråd/pianotråd
    Max. Skæreevne 1,4 - 2,0 mm
    GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
    JC-version = forkromet, med 2-komponenthåndtag
    Tel-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
    Induktivt hærdede skærekanter (63 - 65 HRC) sikrer en ensartet skæreydelse over en lang periode.
    Højeste skæreevne med mindre anstrengelse takket være optimalt samspil mellem skæregeometri, excentrisk nitte-leje og ergonomisk udformning af håndtaget.

    Egenskab:

    • Fase [tommer]: med
    • Samlet bredde [mm]: 53 mm
    • Samlet højde [mm]: 21 mm
    • Samlet længde [mm]: 183 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
    • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
    • Hovedbredde 1 [mm]: 26,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 22,6 mm
    • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: forkromet
    • Skærekantform: Med facet
    • Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
    • Skærekantlængde [mm]: 22,6 mm
    • Skærekapacitet (max.): 1,8
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • ESD Ja/Nej: ingen
    • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven