Arbejdsbukser til servicearbejde Denim Stretch D104

Art.-nr.: 143911418900D104
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
Farve marineblau
Konfektionsstørrelse DE 104
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 143911418900D104
EAN/GTIN 7330509652169
Producentnummer 143911418900D104

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Lommer
Baglommer
Baglommer
Inderlommer til knæbeskyttelse
Møntlomme
Indvendige lommer
Indsatte lommer
Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med pen- og knivlomme, indvendig lineallomme

Detaljer
Gylp med lynlås i metal
Blåkläder broderi bagpå
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Gjulte knapper

Funktionalitet
Forbøjede knæ
2-vejs stretch, ridsefri

Reflex
Refleksdetalje på benene

Beskrivelse:

  • Servicebukser med lidt smallere pasform i slidstærkt CORDURA® Denim stretchstof
  • Ideal hvis du arbejder i bilindustrien med høje krav til fleksibilitet og praktiske funktioner
  • Bukserne er skridsikre, og stoffet er stærkt og fleksibelt
  • Smarte lommer, en god pasform med en monteret talje, forbøjede ben og sorte refleksdetaljer, der sikrer, at du er synlig
  • Indvendige knælommer
  • Garment vasket for en blødere fornemmelse

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven