Trækkersæt med 3 kroge 90 x 100 mm

Art.-nr.: 1438484
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Trearmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1438484
    EAN/GTIN 4036976110999
    Producentnummer 1438484
    L-nummer L60160 3315

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    I plastkuffert
    Indhold: 2 spindler, et tværhoved med 2 og 3 arme og 3 smalle hurtigudløbs kroge
    2. spindel i kuffert 1.07/K-1-SE sparer arbejdstid

    Egenskab:

    • Udformning: I plastkuffert
    • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 27 mm
    • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,7 mm
    • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7 mm
    • Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
    • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
    • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 90 mm
    • Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 140
    • Trækstyrke (max.) [t]: 2,5
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Tilgængelige 3D-data: ingen
    • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
    • Krog kan forskydes parallelt: ingen
    • Krog drejelig: ingen
    • Krogbremse til stede: ingen
    • Hydraulisk spindel fås: ingen
    • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
    • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
    • Skruer medfølger: ingen
    • Skalainddeling fås: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Skridsikre anordning på spindel: ingen
    • Spindelspids kan udskiftes: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven