Dobbeltbundet skruenøgle med 36 mm boring

Art.-nr.: 1437003
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1437003
EAN/GTIN 4010886812099
Producentnummer 1437003

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid konstruktion med 2 sekskantede huller
Dybe huller over de sekskantede kanter til optagelse af lange gevindbolte
På den vinklede side kommer hullet ud i det fri og kan derfor også bruges til at optage en drejestift (f.eks. nr. 26 D, bestilles separat)
Forkromet
Forkromet, spidserne er brunerede

Egenskab:

  • 26 D: 20
  • Rille Ø 1: 20,00 mm
  • Indsætningsdybde 1: 33,0 mm
  • Indstiksdybde 2: 74,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 355 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven