Beskrivelse:
Solid konstruktion med 2 sekskantede huller
Dybe huller over de sekskantede kanter til optagelse af lange gevindbolte
På den vinklede side kommer hullet ud i det fri og kan derfor også bruges til at optage en drejestift (f.eks. nr. 26 D, bestilles separat)
Forkromet
Forkromet, spidserne er brunerede
Egenskab:
- 26 D: 20
- Rille Ø 1: 20,00 mm
- Indsætningsdybde 1: 32,0 mm
- Indstiksdybde 2: 67,0 mm
- Samlet længde [mm]: 340 mm
- Hoved Ø 1 [mm]: 47 mm
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 34
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen