Dobbeltudtagnøgle med 19 mm hul

Art.-nr.: 1436910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1436910
    EAN/GTIN 4010886812013
    Producentnummer 1436910

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Solid konstruktion med 2 sekskantede huller
    Dybe huller over de sekskantede kanter til optagelse af lange gevindbolte
    På den vinklede side kommer hullet ud i det fri og kan derfor også bruges til at optage en drejestift (f.eks. nr. 26 D, bestilles separat)
    Forkromet
    Forkromet, spidserne er brunerede

    Egenskab:

    • 26 D: 12
    • Rille Ø 1: 12,00 mm
    • Indsætningsdybde 1: 17,0 mm
    • Indstiksdybde 2: 38,0 mm
    • Samlet længde [mm]: 205 mm
    • Hoved Ø 1 [mm]: 28 mm
    • Overflade: forkromet
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 19
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven