Kombinationsnøgle UD-profil 7/32″

Art.-nr.: 1436775
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1436775
EAN/GTIN 4010886805589
Producentnummer 1436775
L-nummer L60160 525

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Kromvanadiumstål 31CrV3, Forkromet
Smidte kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere
Overbelastning indikeres ved deformation
Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
Designet til universel brug
Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 14 mm
  • Samlet højde [mm]: 5 mm
  • Samlet længde [mm]: 92 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 9,7 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 13,2 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 3,6 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 3,6 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: sekskantet
  • Ringvinkel: 15°
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 7/32″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven