Vendbar skralde 1/2″ 270 mm

Art.-nr.: 1436686
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1436686
    EAN/GTIN 4010886805558
    Producentnummer 1436686
    L-nummer L60160 97

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Universel anvendelse i industrien og bilindustrien, selv på trange steder
    Design i henhold til DIN 3122, ISO 3315
    Småt, dråbeformet hoved til de mest trange skrueplaceringer
    Fintandet (60 tænder), med vendespænde og trykknapudløser
    Vinkel 6°
    Skridsikkert 2-komponenthåndtag med hængehul
    Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev efter DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglelås
    GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet

    Egenskab:

    • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/2″
    • Antal tænder: 60
    • Låsetype: Kuglelåsning
    • Samlet bredde [mm]: 40 mm
    • Samlet højde [mm]: 38 mm
    • Samlet længde [mm]: 275 mm
    • Materiale af håndtag: 2-komponent
    • Ratchethovedets højde: 37,5 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • Vinkel for sving tilbage: 6 °
    • Type af omskifter: Skiftehåndtag
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Trykknapudløser: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ja
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven