1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (SURFACE DRIVE) 12 mm

Art.-nr.: 14310M 12mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14310M 12mm
EAN/GTIN 4991644356331
Producentnummer 14310M 12mm
L-nummer L60050 1279

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Længde: 12 mm
Højde: 62 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 12 mm
Surface Drive
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven