1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant 17 mm

Art.-nr.: 14305M 17mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14305M 17mm
EAN/GTIN 4991644355853
Producentnummer 14305M 17mm
L-nummer L60050 4090

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 25,7 mm
Længde: 17 mm
Højde: 62 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 17 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven