1/2″ Stiknøgle med slagnøgle, tyndt vadende (mm) 30 mm

Art.-nr.: 14301M 30mm
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 14301M 30mm
EAN/GTIN 4991644355099
Producentnummer 14301M 30mm
L-nummer L60050 2164
Producent Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 85 mm
Mål D2: 29 mm
D1: 40,5 mm
Længde: 30 mm
Højde: 63 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 30 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven