1/2″ Stiknøgle med slagnøgle, tyndt vadende (inch) 9/16″

Art.-nr.: 14301A 9/16
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 14301A 9/16
    EAN/GTIN 4991644355242
    Producentnummer 14301A 9/16

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 80 mm
    Mål D2: 24 mm
    D1: 20,5 mm
    Længde: 14 mm
    Højde: 62 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 9/16″
    Sekskantet stik
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven