1/2″ Stiknøgle med slagnøgle, tyndt vadende (inch) 7/8″

Art.-nr.: 14301A 7/8
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 14301A 7/8
    EAN/GTIN 4991644355297
    Producentnummer 14301A 7/8
    L-nummer L60050 8190

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 85 mm
    Mål D2: 29 mm
    D1: 30,5 mm
    Længde: 22 mm
    Højde: 65 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 7/8″
    Sekskantet stik
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven