1/2″ Stiknøgle med slagnøgle, tyndt vadende (inch) 15/16″

Art.-nr.: 14301A 15/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14301A 15/16
EAN/GTIN 4991644355303
Producentnummer 14301A 15/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 85 mm
Mål D2: 29 mm
D1: 33 mm
Længde: 24 mm
Højde: 65 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 15/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven