1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 24 mm

Art.-nr.: 14300M 24mm
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 14300M 24mm
    EAN/GTIN 4991644354276
    Producentnummer 14300M 24mm

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 85 mm
    Mål D2: 30 mm
    D1: 34,5 mm
    Længde: 24 mm
    Højde: 65 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 24 mm
    Sekskantet stik
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven