1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 21 mm

Art.-nr.: 14300M 21mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14300M 21mm
EAN/GTIN 4991644354245
Producentnummer 14300M 21mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Længde: 21 mm
Højde: 61 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 21 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven