1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 3/8″

Art.-nr.: 14300A 3/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14300A 3/8
EAN/GTIN 4991644354528
Producentnummer 14300A 3/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 25 mm
D1: 17 mm
Længde: 10 mm
Højde: 62 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/8″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven